fin de vie

Campa - Jobel bas 3.0 blanc 1000W h - JOED10HBCCB

MULLER INTUITIV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - bas (30-50 cm)

  • capacité de chauffage - 1000 W

  • poids - 13 kg

  • couleur - blanc

  • mode de pose - appareil indépendant/mural

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3465680013271

Réf. Sonepar

00052002270

Réf. Fournisseur

JOED10HBCCB

Marque

Campa

modèle:

bas (30-50 cm)

capacité de chauffage:

1000 W

poids:

13 kg

couleur:

blanc

mode de pose:

appareil indépendant/mural

largeur:

1050 mm

hauteur:

400 mm

profondeur:

130 mm

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

coupe-circuit anti-surchauffe:

Non

mode hors-gel:

Non

avec détecteur de présence:

Non

programmable:

Non

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

gestion via application:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

JOBEL 3.0 Bas 1000W Blanc Satiné Radiateur rayonnant à inertie pilotée à façade acier et pierre de lave naturelle et massive interne

Les Atouts de l'article:

Disponible en 3 géométries (horizontal, vertical, bas,) et 3 couleurs (anthracite, blanc et gris) Connectable avec un module Muller Intuitiv en option pour encore plus d'intelligence et d'économies Radiateur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Les Atouts de la gamme:

Disponible en 3 géométries (horizontal, vertical, bas,) et 3 couleurs (anthracite, blanc et gris) Connectable avec un module Muller Intuitiv en option pour encore plus d'intelligence et d'économies Radiateur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Quelques mots du fabricant :

Une apparente simplicité qui mélange élégamment droites et courbes pour créer un effet de légèreté remarquable