Nvent Erico - CADDY Accroche Tout pour poutre IPN ou IPE d'épaisseur 3-30 mm. L = 600 mm. - 335030

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - avec rail

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • adapté à l'épaisseur de bride - 3...30 mm

  • montage horizontal - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893350302

Réf. Sonepar

00059335030

Réf. Fournisseur

335030

Marque

Nvent Erico

modèle:

avec rail

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

adapté à l'épaisseur de bride:

3...30 mm

montage horizontal:

Oui

montage vertical:

Oui

qualité du matériau:

autre

type de filetage:

autre

diamètre d'alésage:

14 mm

charge de travail admise:

700 N

Kit Accroche Tout galvanisé à chaud (Série 5000) de longueur 600mm pour poutre IPN ou IPE d'épaisseur 3-30mm. Idéal pour l'installation de chemin de câbles, système d'éclairage et de ventilation à l'aide de tige filetée, chaînette ou filin.

Les Atouts de l'article:

Gamme complète d'attache [300 à 800 mm] en acier galva à chaud, résistant et durable pour poutre IPN/IPE (épaisseur 3-30 mm). Pose rapide, facile et sécurisée, sans perçage ni soudure. Idéal pour installation électrique, plafond suspendu et ventilation.