Nvent Erico - CADDY Crampon pour poutre IPN ou IPE d'aile 16 mm max et tige filetée M6 à M10 ( - 170380

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - continu
matériau - autre
traitement de la surface - autre
taille de fil (M..) - 6
adapté à l'épaisseur de bride - 1...16 mm
Conditionnement
100 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8711893703849
Réf. Sonepar
00059370384
Réf. Fournisseur
170380
Marque
Nvent Erico
modèle:
continu
matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
taille de fil (M..):
6
adapté à l'épaisseur de bride:
1...16 mm
montage horizontal:
Oui
montage vertical:
Oui
qualité du matériau:
acier à ressort
type de filetage:
métrique
taille métrique du filetage de raccordement (M…):
10
dimension du filetage en pouces:
1/4 pouce
diamètre d'alésage:
10.5 mm
diamètre du tube/câble:
0...10.5 mm
charge de travail admise:
450 N
Les Atouts de l'article:
Crampon léger et robuste en acier ressort avec revêtement nVent CADDY Armour. Installation rapide et sécurisée sur poutre IPN ou IPE sans perçage ni soudure. Idéal supportage de boîtier électrique, plafonds suspendus, éclairage, câbles et ventilation