Nvent Erico - CADDY Clip bord de tôle épaisseur 4-7 mm D= 10-11 mm en acier ressort (x 100) - 187540

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fixation - clip de bordure
type de raccordement/élément de construction - tube/câble
adapté à l'épaisseur de bride - 4...7 mm
matériau - acier à ressort
traitement de la surface - autre
Conditionnement
100 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8711893875447
Réf. Sonepar
00059387544
Réf. Fournisseur
187540
Marque
Nvent Erico
type de fixation:
clip de bordure
type de raccordement/élément de construction:
tube/câble
adapté à l'épaisseur de bride:
4...7 mm
matériau:
acier à ressort
traitement de la surface:
autre
taille de fil (M..):
0
diamètre du tube/câble:
10...11 mm
à charnière:
Non
charnière ajustable:
Non
qualité du matériau:
autre
Les Atouts de l'article:
Gamme complète de clips bord de tôle acier ressort pour fixation de tubes (IRL/ICTA) ou câles électriques, de diamètre 6 à 32mm. sur poutre IPN /IPE épaisseur 2 à 12mm. Pose au marteau rapide, facile et sécurisée. Installation intérieure et extérieure.