Came - Pilier avec motoréducteur en 230V - 001CAT-X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050456006271
Réf. Sonepar
00061001055
Réf. Fournisseur
001CAT-X
Marque
Came
Pilier avec motoréducteur en 230V et armoire de commande incorporée
Les Atouts de l'article:
Pilier avec motoréducteur et armoire de commande incorporée, pour barrières à chaîne en 230VAC
Les Atouts de la gamme:
CAT, Barrière à chaîne automatique pour des passages jusqu'à 16 m ; Idéal pour parkings privés ou publics, ou pour empêcher l'accès à des zones piétonnes ou à trafic limité. Automatisme complet : Moteur, armoire de commande, récepteur radio et toutes les adaptations pour le fonctionnement en cas d'absence de courant électrique sont logés dans le pilier. Un cadenas de sécurité spécifique à clé personnalisée permet le décrochage immédiat de la chaîne en cas de coupure de courant.
Les Atouts de l'article:
Pilier avec motoréducteur et armoire de commande incorporée, pour barrières à chaîne en 230VAC
Les Atouts de la gamme:
CAT, Barrière à chaîne automatique pour des passages jusqu'à 16 m ; Idéal pour parkings privés ou publics, ou pour empêcher l'accès à des zones piétonnes ou à trafic limité. Automatisme complet : Moteur, armoire de commande, récepteur radio et toutes les adaptations pour le fonctionnement en cas d'absence de courant électrique sont logés dans le pilier. Un cadenas de sécurité spécifique à clé personnalisée permet le décrochage immédiat de la chaîne en cas de coupure de courant.
NoticePDF