Came - Volet Roulant Fin De Course Mécanique MONDRIAN 5 Diam 45 20Nm SECOUR - 001Y5020A151MOM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 45 mm
poids max. de volet roulant - 36 kg
type d'interrupteur de fin de course - mécanique
longueur - 526 mm
couple de rotation - 20 Nm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050456000699
Réf. Sonepar
00061600069
Réf. Fournisseur
001Y5020A151MOM
Marque
Came
diamètre externe:
45 mm
poids max. de volet roulant:
36 kg
type d'interrupteur de fin de course:
mécanique
longueur:
526 mm
couple de rotation:
20 Nm
tige d'acier octogonale SW 50:
Oui
pour volets roulants:
Oui
pour store-banne:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Gamme MONDRIAN, moteur mécanique pour volets roulants et stores de protection solaire.
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 50 ans, CAME est à l’avant-garde de la conception et de la production de produits et de solutions technologiques de haute qualité, améliorant le confort et la sécurité dans les environnements résidentiels, publics et d’affaires.
Notre engagement inébranlable envers l’excellence nous a valu la confiance de nos clients, faisant de CAME un partenaire mondial de premier plan dans les domaines de l’automatisation, des maisons intelligentes, du contrôle d’accès, de la sécurité et des systèmes de stationnement.