Panasonic Chauffage et climatisation - Module Hydraulique génération H avec ECS intégrée - 9 à 16 Kw - Triphasé - WH-ADC0916H9E8
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - unité intérieure
température max. de départ chauffage - 60 °C
type de réfrigérant - R410a
puissance de l'élément chauffant électrique - 3...9 kW
tension de raccordement - 400 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5025232854905
Réf. Sonepar
00066285490
Réf. Fournisseur
WH-ADC0916H9E8
Marque
Panasonic Chauffage et climatisation
modèle:
unité intérieure
température max. de départ chauffage:
60 °C
type de réfrigérant:
R410a
puissance de l'élément chauffant électrique:
3...9 kW
tension de raccordement:
400 V
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):
A
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):
A++
largeur de l'unité intérieure:
598 mm
profondeur de l'unité intérieure:
602 mm
poids de l'unité intérieure:
126 kg
efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh):
95 %
profil de soutirage:
L
volume du réservoir:
185 l
régulation de la température ambiante:
Oui
régulation du régime, pompe (pompe système):
incorporé
type de pompe (pompe système):
économe en énergie
type de réglage:
régulation selon conditions atmosphériques
type de régulation du régime (pompe système):
continu
avec élément chauffant électrique:
Oui
diamètre de tube extérieur, eau sanitaire:
1 1/4 pouce externe
hauteur de l'unité intérieure:
1800 mm
puissance sonore de l’unité intérieure selon EN12102 à 0/35 °C:
33 dB(A)
Les Atouts de la gamme:
· A++ pour les applications moyenne température (radiateurs. ErP 55 °C en échelle de A+++ à D)· A+++ pour les applications basse température (chauffage par le sol) ErP 35 °C en échelle de A+++ à D)· Aquarea, une génération de chauffage et de production d’eau chaude à haute efficacité énergétique.· Grâce à la haute technologie et au contrôle évolué de ces systèmes, les PAC Aquarea sont capables de garder une haute capacité et une grande efficacité, même à -7 °C et -15 °C. · Quelles que soient les conditions météorologiques, Aquarea fonctionne même à -28 °C (pour Aquarea T-CAP All in One avec ECS intégrée et Bi-bloc) !· Le design compact de l’unité extérieure facilite encore son installation
Quelques mots du fabricant :
Create Today. Enrich Tomorrow.