Danfoss - DEVIpipeguard? 33 LSZH, câble gris, au mètre, 230V, 33W/m à 10°C, IPX7 - 98301073

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
application - câble chauffant
type de câble - 2 brins
température de maintien max. - 65 °C
longueur - 1 m
tension nominale - 230 V
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5703466249710
Réf. Sonepar
00068624971
Réf. Fournisseur
98301073
Marque
Danfoss
application:
câble chauffant
type de câble:
2 brins
température de maintien max.:
65 °C
longueur:
1 m
tension nominale:
230 V
capacité de chauffage:
33 W/m
Blindage:
tresse
diamètre:
0 mm
hauteur:
5.8 mm
largeur:
13.6 mm
auto-limitation:
Oui
matériau du blindage:
cuivre
couleur:
gris
Les Atouts de l'article:
Avantages:
Coupe à longueur sur site
Sans PVC
Sans halogène
Les Atouts de la gamme:
Le DEVIpipeguard™ LSZH est un câble chauffant autorégulant sans halogène principalement utilisé pour la mise hors gel des canalisations.
Quelques mots du fabricant :
Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss