Raychem - Therm. à détect en ligne pour petits réseaux tuyaut ou lignes de dériv jsq 50 m - 1244-015722

CHEMELEX FRANCE
CopieCopie
Raychem - Therm. à détect en ligne pour petits réseaux tuyaut ou lignes de dériv jsq 50 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de canaux - 1

  • type de capteur - détecteur à distance

  • plage de réglage de confort - 40...60 °C

  • finition des contacts - contact à ouverture

  • modèle - numérique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414506015096

Réf. Sonepar

00072601509

Réf. Fournisseur

1244-015722

Marque

Raychem

nombre de canaux:

1

type de capteur:

détecteur à distance

plage de réglage de confort:

40...60 °C

finition des contacts:

contact à ouverture

modèle:

numérique

tension assignée (Ue):

230...230 V

fréquence assignée:

50...50 Hz

guidage texte à l'écran:

Non

programme 24 h:

Oui

programme hebdomadaire:

Non

phase de température la plus courte:

1 min

nombre d'emplacements de mémoire:

1

nombre de programmes de base départ usine:

3

programme vacances:

Non

entrée de programme temporel:

Non

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:

Non

commutateur de sélection:

Non

présélection de commutation:

Non

courant de commutation nominal à 250 V, sans potentiel:

16 A

indice de protection (IP):

IP20

largeur en nombre de modules:

5

profondeur de construction:

87.5 mm

consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):

5 W

HWAT-T55 - Thermostat pour des réseaux de tuyauteries courts ou des réseaux de tuyauteries de dérivation de l'eau chaude sanitaire conçu pour HWAT-L, M et R

Les Atouts de l'article:

Thermostat électronique pour rubans HWAT. Eco-énergétique. Sonde de contrôle incluse. Montage sur rail DIN de 35 mm. 3 modes de fonctionnement (Marche/Eco/Arrêt), horloge intégrée