Urmet - Platine Vidéo À Défilement 2Voice Graphique Perçage T25 - Inox - D83/IG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau de la façade - acier inoxydable
mode de pose - encastré
technique d'installation - système bus
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3608500201957
Réf. Sonepar
00075020195
Réf. Fournisseur
D83/IG
Marque
Urmet
matériau de la façade:
acier inoxydable
mode de pose:
encastré
technique d'installation:
système bus
Les Atouts de la gamme:
2Voice et Tel2Voice, la technologie d’interphones à deux fils Urmet. L’innovation 2Voice c’est plus de fonctionnalités et moins de complexité.Simplicité d’installation même en rénovation : réutilisation de seulement deux fils existants, déploiement rapide, confort d’usage pour les résidents, installation simplifiée pour les installateurs électriciens.Tel2Voice : avec le même choix de plaques de rue 2Voice, le concept unique d’interphones hybrides Tel2Voice permet pour les résidents dans un même immeuble de répondre à l’appel de l’interphone sur le téléphone fixe et/ou le smartphone et/ou le poste audio et/ou le moniteur.Pour les résidents, les interphones offrent une compatibilité complète avec les systèmes smarthome Yokis : commande via le moniteur ou le smartphone de tout le confort dans le logement : scénario de vie, contrôle des volets roulants, des éclairages, du chauffage, des caméras, de l’alarme...

Un produit Urmet
Découvrez toute la gamme Urmet