Daikin - Unité intérieure VRV 5 gros gainable FXMA, pour les grands espaces commerciaux - FXMA250A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 1490 mm
hauteur - 470 mm
profondeur - 1100 mm
technologie Inverter - Oui
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration - 19.1 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4573535126577
Réf. Sonepar
00121512657
Réf. Fournisseur
FXMA250A
Marque
Daikin
largeur:
1490 mm
hauteur:
470 mm
profondeur:
1100 mm
technologie Inverter:
Oui
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
19.1 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
9.5 mm
nombre de phases:
1
poids:
115 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
protection de l'appareil:
6 A
tension de raccordement:
230 V
avec télécommande:
Oui

Un produit Daikin
Découvrez toute la gamme Daikin