Daikin - Unité intérieure murale Daikin Altherma 3H MT Taille 12 triphasée - ETBH12E9W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de l'unité intérieure - 440 mm
profondeur de l'unité intérieure - 390 mm
poids de l'unité intérieure - 36 kg
diamètre de tube extérieur, prise système de distribution - 1 mm
pression de service max. système émetteur - 3 bar
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548848033171
Réf. Sonepar
00121803317
Réf. Fournisseur
ETBH12E9W
Marque
Daikin
largeur de l'unité intérieure:
440 mm
profondeur de l'unité intérieure:
390 mm
poids de l'unité intérieure:
36 kg
diamètre de tube extérieur, prise système de distribution:
1 mm
pression de service max. système émetteur:
3 bar
hauteur de l'unité intérieure:
840 mm
Les Atouts de l'article:
Unité intérieure murale Daikin Altherma 3H MT Taille 12 triphasée Chauffage d’appoint intégréFacilité d’accès aux pièces hydrauliquesMise en service simplifiéePilotage à distance