En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Phoenix Contact - VIP-3/SC/RJ45 - Module interface - 2900701

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - VIP-3/SC/RJ45 - Module interface

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 8

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • tension assignée (Ue) - 48 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis

  • finition raccordement électrique, côté commande - RJ45

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356547802

Réf. Sonepar

00126654780

Réf. Fournisseur

2900701

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

8

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

tension assignée (Ue):

48 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement à vis

finition raccordement électrique, côté commande:

RJ45

profondeur:

62 mm

largeur:

26.9 mm

hauteur:

69 mm

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

Module VARIOFACE avec raccordement vissé et connecteur RJ45