Crouzet - Extension Digitale XRP10 Millenium Evo, XRP10, 24 VDC - 88975201
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d’alimentation - DC
nombre d’entrées numériques - 6
nombre de sorties numériques - 4
entrées numériques configurables - Non
sorties numériques configurables - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3593150048307
Réf. Sonepar
00137004830
Réf. Fournisseur
88975201
Marque
Crouzet
type de tension d’alimentation:
DC
nombre d’entrées numériques:
6
nombre de sorties numériques:
4
entrées numériques configurables:
Non
sorties numériques configurables:
Non
courant d'entrée au signal 1:
1 mA
type de tension d'entrée:
DC
type de sortie numérique:
relais
courant de sortie:
8 A
type de tension de sortie:
AC/DC
protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:
Non
capacité de redondance:
Non
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
temps de retard en cas de changement de signal:
10...10 ms
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
60.4 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
61.1 mm