Finder - Compteur d'énergie digital monophasé, 40A maximum - 7M2482300001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de pôle - monophasé
courant maximal (Imax) - 40 A
modèle - mesure directe
type de tarif - tarif simple
type d'interface - sans
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012823426716
Réf. Sonepar
00141000008
Réf. Fournisseur
7M2482300001
Marque
Finder
type de pôle:
monophasé
courant maximal (Imax):
40 A
modèle:
mesure directe
type de tarif:
tarif simple
type d'interface:
sans
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
5 A
tension nominale (Un) N-L:
184...265 V
fréquence:
50...60 Hz
classe de précision:
B
type d'énergie:
puissance active et puissance réactive
adapté à:
achat/livraison
commande tarifaire:
externe
mesure de la courbe de charge:
Oui
blocage de retour:
Oui
étalonné:
Oui
sortie d'impulsion:
électrique
type d'impulsion:
S0
taux d'impulsion:
1000...1000 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage:
numérique
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
1
largeur:
17.5 mm
profondeur:
63.9 mm
hauteur:
90.4 mm
signature EDL40:
Non
avec code de blocage:
Oui
nombre de positions:
7
indice de protection (IP):
IP50
Degré de protection (NEMA):
1
Les Atouts de la gamme:
Compteur d'énergie "intelligent" monophasé. Écran LCD rétroéclairé. NFC, programmation et lecture possible par smartphone avec l'application dédiée. Sortie émettrice d'impulsion SO, Mbus et Modbus selon le modèle. Versions certifiées MID disponibles.