Carlo Gavazzi - Detecteur inductif AISI 304 M8 long non-noyable NPN NF, connecteur M8 - ICS08L45N40M5NC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation - 4 mm
finition de la fonction de commutation - contact à ouverture
conditions de montage mécaniques du capteur - non plan
type de construction du boîtier - cylindre, filetage
tension d’alimentation - 10...30 V
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5709870393131
Réf. Sonepar
00158039313
Réf. Fournisseur
ICS08L45N40M5NC
Marque
Carlo Gavazzi
distance de commutation:
4 mm
finition de la fonction de commutation:
contact à ouverture
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
tension d’alimentation:
10...30 V
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
finition de la sortie de commutation:
NPN
matériau du boîtier/corps:
métal
type de tension:
DC
diamètre du capteur:
8 mm
longueur du capteur:
58 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
1
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
1
type d'actionnement:
cible métallique
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
revêtement du boîtier:
autre
possibilité de mise en cascade:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
tension d'alimentation de courant nominal Us CC:
10...30 V
fréquence de commutation:
2000 Hz
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
résistant à l'épreuve de la pression:
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
immunité au brouillage contre les champs magnétiques:
résistant aux champs magnétiques continus et alternatifs