fin de vie

Lapp - oLFLEX SOLAR XLS-R T 2X2.5 BK-RD - 0023982

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - oLFLEX SOLAR XLS-R T 2X2.5 BK-RD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • matériau de la gaine - polyoléfine

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 2

  • largeur de conduite approx. - 9.9 mm

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044776104322

Réf. Sonepar

00205610432

Réf. Fournisseur

0023982

Marque

Lapp

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

matériau de la gaine:

polyoléfine

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

2

largeur de conduite approx.:

9.9 mm

hauteur de conduite approx.:

4.8 mm

avec conducteur de protection:

Non

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2:

Non

sans halogène selon EN 60754-1/2:

Oui

géométrie du câble:

plat

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-40...100 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...100 °C

Tension nominale U0:

600 V

isolation des fils:

polyoléfine

marquage du conducteur:

couleur

ignifugé:

selon IEC/EN 60332-2-1

tension nominale U:

1000 V

couleur de gaine:

noir

ÖLFLEX SOLAR XLS-R T 2X2.5 BK-RD