Enix - Batterie(s) Batterie téléphone portable pour Nokia BL-5C 3.7V 1000mAh - GML9028

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766409676

Réf. Sonepar

00399640967

Réf. Fournisseur

GML9028

Marque

Enix

NX Batterie téléphone portable 3.7V 1000mAh vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Cette batterie de haute qualité sadaptera parfaitement à votre smartphone. Elle a été spécialement conçue de sorte à respecter toutes les spécificités de votre appareil (tensions, dimensions, technologie) et vous permettra datteindre des performances au moins égales à celle de votre ancienne batterie. Grâce à cette batterie, offrez une seconde vie à votre smartphone et retrouvez enfin vos longues heures de jeux, dappels et de tchat avec les personnes qui vous sont chères. Les caractéristiques de cette batterie lui permettent de vous offrir ce qui se fait de meilleur en termes de sécurité et de fiabilité. Ses spécifications répondent en tous points aux normes du constructeur d'origine et la batterie est garantie contre tout vice de fabrication. Remplacez donc facilement la batterie de votre mobile et profitez pleinement de vos applications avec cette batterie de qualité. Vous pouvez vérifier ci-dessus ou contacter notre service client afin de connaitre tous les modèles auxquels peut sadapter cette batterie. Compatible avec la fonction NFC Equivalent avec BL-5C, U73, PX-3227-865, LT828, GG-SONAWAVE-TRUCELL, BT-N3650, BL-05, BK-BL-5C, BK-5C, BL-6SP, 063450A, WDM69-2, BL-5C-H, BL-6C, BL5CB, BL-5CB, BL5CA, BL-5CA, NKBF01, BR5C, BR-5C, BL5C