Enix - Batterie(s) Batterie plomb pur Genesis EP13 12V 13Ah M6-F - AMP3724

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766471062

Réf. Sonepar

00399643539

Réf. Fournisseur

AMP3724

Marque

Enix

Enersys Batterie plomb pur Genesis EP13 12V 13Ah M6-F vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Batteries pour les applications Télécommunication. Capacité en C10 : 46Ah Courant de court circuit : 2019A Résistance interne : 6.2 mOhm Conçue pour une large gamme d'application Plage de capacité : 46 Ah - 1770 Ah Fiabilité élevée Longue durée de vie Disponible en monoblocs 2, 4, 6 et 12 volts Equivalent avec 12V45, 12VE50