fin de vie

Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif compatible Metabo 18V 2Ah - AML90109

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif compatible Metabo 18V 2Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 18 V

  • capacité - 1.5 Ah

  • modèle - lithium-ion

  • poids - 417.55 g

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766442062

Réf. Sonepar

00399646533

Réf. Fournisseur

AML90109

Marque

Enix

tension nominale:

18 V

capacité:

1.5 Ah

modèle:

lithium-ion

poids:

417.55 g

NX Batterie outillage électroportatif compatible Metabo 18V 1.5Ah vendu par Batterie(s)

Les atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Important : Afin de ne pas déteriorer la batterie, il ne faut pas charger cette batterie avec un courant supérieur à 1C. Ex : batterie 2Ah = le courant du chargeur doit etre de 2A max batterie 4Ah = le courant du chargeur doit etre de 4A max Afin de préserver la durée de vie de votre batterie et de permettre une charge plus efficace, il est important de ne pas décharger la batterie complètement jusqu'à ce que votre outillage ne tourne plus du tout. Veillez à la mettre en charge dès que votre outillage commence à tourner plus lentement ou que l’indicateur batterie faible s’allume. Equivalent avec 6.25455,ASC 30,625596000,625592000,625591000,625457000,625369000,625367000,6.25596,6.25592,6.25591,6.25527,6.25369,6.25367,1201441,602144520,6.25527.00,62552700,62546900,62545900,62545700,62545500,6.25499.00,6.25499,6.25469.00,6.25469,6.25468.00,6.25468,6.25459.00,6.25459,6.25457.00,6.25457,6.25455.00