Sodel - Système triphonique actif, 15" + 2 x 8", 1500 W, lecteur multimédia, BT, DSP - 178.662

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8715693316681
Réf. Sonepar
00558331668
Réf. Fournisseur
178.662
Marque
Sodel
Système triphonique actif, 15" + 2 x 8", 1500 W, lecteur multimédia, BT, DSP
Les Atouts de l'article:
Système sonore actif de 1500 W facile à transporter, équipé d'un processeur sonore numérique intelligent, qui assure une reproduction optimale et constante. Idéal pour les DJ mobiles, les spectacles karaoké, les spectacles en drive-in, les présentations et autres applications mobiles. Cet ensemble professionnel comprend un subwoofer 15" (bobine 3") et deux haut-parleurs satellites 8" (bobine 1,5" pour les médiums et bobine 1" pour les aigus). Le subwoofer couvre une gamme de fréquences de 35 Hz à 120 Hz, tandis que les haut-parleurs satellites couvrent des fréquences de 120 Hz à 18 kHz. Ce système est conçu pour les applications "on the road".
Quelques mots du fabricant :
Nous distribuons les produits de nombreuses entreprises européennes, allant de la lumière professionnelle au son grand public, en passant par les machines à fumée, les claviers pour musiciens, la structure pour les concerts, et bien plus encore !
Également, notre marque SODEL AUDIO vous propose des produits d'installation de sonorisation haut de gamme, allant de l'amplificateur 100V matriciel au lecteur de message connecté au réseau ethernet. N'hésitez pas à la découvrir.
Les Atouts de l'article:
Système sonore actif de 1500 W facile à transporter, équipé d'un processeur sonore numérique intelligent, qui assure une reproduction optimale et constante. Idéal pour les DJ mobiles, les spectacles karaoké, les spectacles en drive-in, les présentations et autres applications mobiles. Cet ensemble professionnel comprend un subwoofer 15" (bobine 3") et deux haut-parleurs satellites 8" (bobine 1,5" pour les médiums et bobine 1" pour les aigus). Le subwoofer couvre une gamme de fréquences de 35 Hz à 120 Hz, tandis que les haut-parleurs satellites couvrent des fréquences de 120 Hz à 18 kHz. Ce système est conçu pour les applications "on the road".
Quelques mots du fabricant :
Nous distribuons les produits de nombreuses entreprises européennes, allant de la lumière professionnelle au son grand public, en passant par les machines à fumée, les claviers pour musiciens, la structure pour les concerts, et bien plus encore !
Également, notre marque SODEL AUDIO vous propose des produits d'installation de sonorisation haut de gamme, allant de l'amplificateur 100V matriciel au lecteur de message connecté au réseau ethernet. N'hésitez pas à la découvrir.