Niko - VARIATEUR MODULAIRE UNIVERSEL DÉPARASITAGE TCC 5-350 W - 330-00700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de commande - bouton-poussoir
type de charge - universel
variation par coupure de fin de phase - Non
variation par coupure de début de phase - Non
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5413736293663
Réf. Sonepar
00900000104
Réf. Fournisseur
330-00700
Marque
Niko
type de commande:
bouton-poussoir
type de charge:
universel
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
couleur:
blanc
composition:
autre
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
tension nominale (Un):
207...207 V
matériau:
plastique
contrôle d'app via Bluetooth:
Non
cablage en série:
Oui
commande auxiliaire possible:
Non
mémoire de valeurs de luminosité:
Oui
utilisable avec un bouton-poussoir:
Oui
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Non
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Non
commande radio possible:
Non
commande infrarouge possible:
Non
type de fixation:
fixation par clic
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
0
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
fréquence:
50...50 Hz
tension de commande:
1...10 V
type de connexion:
borne à vis
section de conducteur:
1.5...2.5 mm²
largeur d'appareil:
17.5 mm
hauteur d'appareil:
90 mm
profondeur d'appareil:
60 mm