Thermador - TERMOVAR COMBI Erp - 72°Cavec circulateur Moteur Erp - TC72L

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - TERMOVAR COMBI Erp - 72°Cavec circulateur Moteur Erp

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • raccordement primaire - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • pression de travail max. - 6 bar

  • température du milieu - 5...110 °C

  • matériau de la surface - autre

  • diamètre primaire nominal - 1 1/4 pouces (32)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830041700

Réf. Sonepar

00928004170

Réf. Fournisseur

TC72L

Marque

Thermador

raccordement primaire:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

pression de travail max.:

6 bar

température du milieu:

5...110 °C

matériau de la surface:

autre

diamètre primaire nominal:

1 1/4 pouces (32)

thermomètre de zone d'affichage:

0...120 °C

puissance:

65...65 kW

adapté aux chauffages:

Oui

convient au glycol:

Oui

pompe de circulation intégrée:

Oui

avec vanne de régulation:

Oui

avec thermomètre:

Oui

avec isolation thermique:

Oui

largeur:

208 mm

hauteur:

255 mm

profondeur:

120 mm

finition de la régulation de température:

électrique

Kit Complet Thermovar Combi Thermador 1"1/4. Température de consigne 72°C

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.