Nvent Erico - ERIFLEX Tresse tubulaire TTCE en bobine, cuivre étamé, 43 A Courant nominal, 5,7 - 510130

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du conducteur - cuivre
section nominale du conducteur - 5.7 mm²
forme du conducteur - rond
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
Conditionnement
50 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3479775101309
Réf. Sonepar
01434510130
Réf. Fournisseur
510130
Marque
Nvent Erico
matériau du conducteur:
cuivre
section nominale du conducteur:
5.7 mm²
forme du conducteur:
rond
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
Les Atouts de la gamme:
L'offre de conducteurs de puissance électrique ayant évolué au fil du temps, il est nécessaire de disposer de meilleures méthodes d'isolation pour fournir des performances sûres et fiables et dans un large éventail d'applications.La technologie avancée nVent ERIFLEX (Adcanced Technology) offre la solution la plus unique, sûre et flexible pour les conducteurs de puissance électrique. Les produits Advanced Technology sont fabriqués avec des matériaux dotés de la toute dernière technologie de sécurité, à faible émission de fumées, sans halogène et ignifuge (LSHFFR). nVent ERIFLEX Flexibar Advanced est conçu pour des températures élevées, améliorant ainsi la sécurité pour les équipements électriques et les personnes pendant l'installation et l'utilisation.Améliorez la durée de vie des conducteurs de puissance électrique en offrant une fiabilité et des performances éprouvées grâce à Advanced Technology, conçue pour durer avec une conception à long terme et la flexibilité pour gérer toute application.