Comelit - Platine vidéo numérique en inox PIC5, système à défilement MH, conçue pour les - PIC5

CopieCopie
Comelit - Platine vidéo numérique en inox PIC5, système à défilement MH, conçue pour les

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • technique d'installation - système bus

  • mode de pose - saillie

  • nombre de boutons d'appel - 16

  • construction modulaire - Oui

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8023903241808

Réf. Sonepar

01580001292

Réf. Fournisseur

PIC5

Marque

Comelit

technique d'installation:

système bus

mode de pose:

saillie

nombre de boutons d'appel:

16

construction modulaire:

Oui

couleur:

gris

avec panneau d'information:

Oui

avec couvercle:

Non

protection contre le vandalisme:

Non

avec caméra:

Oui

hauteur:

375 mm

largeur:

160 mm

profondeur:

55 mm

Platine vidéo numérique en inox PIC5, système à défilement MH, conçue pour les résidences multi-logements.

Un produit Comelit

Découvrez toute la gamme Comelit