Lindy - Câble USB 2.0 Type A vers Mini-B, Cromo Line, 5m - 36634

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888366342
Réf. Sonepar
01852836634
Réf. Fournisseur
36634
Marque
Lindy
Les Atouts de l'article:
- Câbles USB 2.0 type A vers Mini-B, performants et esthétiques
- Prend en charge des transferts jusqu'à 480Mbit/s
- Prise ABS chromée avec contacts et connecteurs plaqué or 24 carats
- Câble avec double blindage, conducteurs en cuivre étamé résistants à la corrosion
- USB 2.0, 480Mbit/s; Garantie 10 ans
"Cable Lines" représente le concept de connectivité des câbles Lindy. La gamme haute performance de câbles USB 2.0 type A vers Mini-B 'Cromo Line' du concept "Cable Lines" représente un design bien pensé et tourné vers une réalité technique.
Les câbles USB 2.0 Cromo Line disposent d'un double blindage et de conducteurs cuivre étamé pour une transmission la plus élevée sans pertes. Les connecteurs et les contacts plaqués or 24 carats garantissent une résistance à la corrosion et une fiabilité élevée.
Les vitesses de transfert jusqu'à 480Mbit/s sont pris en charge.
Longueurs disponibles: 0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m et 7.5m
Les Atouts de la gamme:
USB Type A mâle vers Mini-B mâle
Quelques mots du fabricant :
17259870