Schneider Electric - Harmony - colonne de signal. - DEL multicolore USB - Ø60mm - buzzer - XVGU3SWV
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'éléments de colonne de signalisation - 3
volume - 85 dB
indice de protection (IP) - IP42
fonction flash - Non
fonction lumière continue - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480530944
Réf. Sonepar
01887053094
Réf. Fournisseur
XVGU3SWV
Marque
Schneider Electric
nombre d'éléments de colonne de signalisation:
3
volume:
85 dB
indice de protection (IP):
IP42
fonction flash:
Non
fonction lumière continue:
Oui
fonction gyrophare:
Oui
fonction acoustique:
Oui
diamètre externe:
60 mm
couleur lumière 1:
autre
couleur lumière 2:
autre
couleur lumière 3:
autre
type de tension de fonctionnement:
DC
tension de fonctionnement CC:
5...5 V
Les Atouts de l'article:
Cette colonne de signalisation USB programmable multicolore est conçue pour être raccordée directement à une IHM Magelis via une connexion USB. Elle affichera de façon visible l’état de vos machines au sein d’applications dans les domaines suivants : automobile, machine-outil, manutention, emballage, postes de montage et convoyeurs. Elle propose des combinaisons de couleurs configurables, des modèles de configuration de clignotement et des tonalités de buzzer.