fin de vie

Schneider Electric - Wiser - passerelle Wifi - zigbee pour tous les appareils du systeme Wiser - CCTFR6310

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • modèle - interface multiple

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • protocole - TCP/IP

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481451385

Réf. Sonepar

01887145138

Réf. Fournisseur

CCTFR6310

Marque

Schneider Electric

mode de pose:

saillie

modèle:

interface multiple

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

protocole:

TCP/IP

possibilité de mise à jour:

Oui

visualisation:

Non

serveur Web:

Non

tension de fonctionnement:

230...230 V

indice de protection (IP):

IP30

avec affichage LED:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

radio bidirectionnelle:

Oui

système de bus LON:

Non

protection contre le démontage:

Non

interface radio:

Oui

interface IR:

Non

système de bus radio:

Oui

système de bus Powernet:

Non

type de tension:

AC

Wiser - passerelle Wifi - liaison entre box internet (Wifi) et 63 composants Wiser max (zigbee) - alimentation 230VCA - blanc - 104x104x23mm

Les Atouts de l'article:

La gamme Wiser regroupe des équipements qui permettent de commander et programmer à distance le système de chauffage Wiser est compatible avec la plupart des sources de chaleur : chaudière à fioul / gaz / bois, radiateurs électriques... Le pilotage se fait en local ou à distance via un thermostat sans fil, un assistant vocal ou un smartphone avec l'app Wiser Home. La passerelle Wifi se connecte à la box internet et les équipements Wiser - elle assure une liaison sans fil de longue portée (jusqu'à 30m en champs ouvert) Elle s'utilise dans les installations équipées de radiateurs électriques ou d'une chaudière qui n'est pas pilotée par le système Elle permet de commander et de programmer l'installation de chauffage à la voix si l'utilisateur dispose d'un assistant vocal ou depuis son smartphone