Schneider Electric - Resi9 Connect - coffret VDI grade 2TV minimum - 18M 1R - sans emplacement box - VDIRM0042

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - boîte de distribution

  • mode de pose - saillie

  • LSA - Non

  • avec barrettes de raccordement - Non

  • SID - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606482209510

Réf. Sonepar

01887220951

Réf. Fournisseur

VDIRM0042

Marque

Schneider Electric

modèle:

boîte de distribution

mode de pose:

saillie

LSA:

Non

avec barrettes de raccordement:

Non

SID:

Non

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP20

couleur:

blanc

hauteur:

250 mm

largeur:

357 mm

profondeur:

108 mm

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Oui

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non

le coffret de communication résidentiel VDIRM0042 grade 2TV minimum 18 modules 1 rangée sans emplacement box permet de construire un réseau ethernet pour un logement avec des capacités étendues jusque 13 RJ45.

Les Atouts de l'article:

Ce panneau Resi 9 Connect de Schneider Electric est un panneau de communication dédié aux infrastructures de réseau domestique. Le répartiteur TV à 2 sorties est vissé sur le panneau de raccordement et associé à un connecteur coaxial pour une entrée de câble parfaite dans le panneau. Le DTI est monté sur le rail DIN et comprend 4 sorties précâblées. Il est fourni avec 6 connecteurs RJ45 Cat6. Ce dispositif permet un montage en surface ou un montage rapide sur une canalisation Resi9 dédiée. Les dimensions sont (l) 357 mm x (H) 250 mm x (P) 108 mm. La couleur du produit est le blanc. Grâce à la facilité d'installation et au câblage réduit, la gamme de protection Resi9 est le moyen le plus rapide et le plus simple d'assurer la protection électrique dans les bâtiments résidentiels. Cet appareil est conforme à la norme EN 50083 et à la déclaration CE.



Quelques mots du fabricant :

  • Offre un aspect propre, organisé et professionnel
  • Empêche les dommages causés par des facteurs environnementaux ou des erreurs humaines
  • Permet à l'utilisateur de distribuer les signaux du panneau central aux points de connexion situés dans le logement