Schneider Electric - ComPacT NSXm - déclencheur voltmétrique MX - 277Vca 50/60Hz - 250Vcc pour NSXm - LV426844

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 220...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 250...250 V

  • valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé - 0 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606485413075

Réf. Sonepar

01887541307

Réf. Fournisseur

LV426844

Marque

Schneider Electric

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

type de tension d'actionnement:

AC/DC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

220...240 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

250...250 V

valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé:

0 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

208...277 V

valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé:

0 A

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

adapté à un disjoncteur:

Oui

adapté à un commutateur:

Oui

adapté à un commutateur de protection de moteur:

Non

adapté à un relais de surcharge:

Non

consommation d'énergie:

5 W

ComPacT NSXm - déclencheur voltmétrique MX - 220-240Vca 50 Hz - 208-240Vca 60 Hz - 277Vca 60 Hz - 250Vcc - installation fixe - commande maintenue ou impulsion - seuil de tension 0,7 à 1,1 Un ouverture - pour les ComPacT NSXm, PowerPacT B

Les Atouts de l'article:

Ce déclenchement voltétrique à émission de tension MX standard est destiné aux appareils Compact NSXm et PowerPact B Cet auxiliaire est utilisé pour les applications d'arrêt d'urgence ou d'ouverture à distance à sécurité intégrée Il s'agit d'un auxiliaire de type ressort en un clic pour une installation rapide et facile, visible depuis la face avant de l'appareil Cet auxiliaire MX a une tension nominale de 220/240VCA 50Hz, 208/240/277VCA 60Hz ou 250VCC Il déclenche le disjoncteur lorsque la tension de commande dépasse 70% de sa valeur nominale Il est conforme à la norme CEI 60947-2 Compact NSXm et PowerPact B intègrent 1 bobine MN ou 1 bobine MX



Quelques mots du fabricant :

  • ComPacT NSXm a une taille de cadre plus petite, intégrant de nouvelles fonctionnalités et innovations
  • ComPacT NSXm est la plus petite taille de la gamme, offrant de nouvelles fonctionnalités et innovations
  • Jusqu'à 40 % de gain de place avec la protection différentielle intégrée.
  • Réduction jusqu'à 40 % du temps de montage et de câblage
  • Sélectionnez, configurez et mettez en service facilement avec le logiciel de cycle de vie client EcoStruxure
  • Produit de montage sur rail DIN