fin de vie

Planlicht - p.thirty susp. seg. lin. blanc U 15mm JB LED HO 2700K 18W 1041lm DALI CRI90 992m - P30-H0999016C1927H3V

PLANLICHT
CopieCopie
Planlicht - p.thirty susp. seg. lin. blanc U 15mm JB LED HO 2700K 18W 1041lm DALI CRI90 992m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02817070221

Réf. Fournisseur

P30-H0999016C1927H3V

Marque

Planlicht

couleur du boîtier/corps:

blanc

p.thirty susp. seg. lin. blanc U 15mm JBLED HO 2700K 18W 1041lm DALI CRI90 992mm

Les Atouts de l'article:

Segment de profilé linéaire en Aluminium avec une longueur x une largeur d''environ 992x31 mm très facile à combiner pour composer des solutions individuelles, avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate, pour montage en suspension 2 filins de suspension 1500mm avec tendeurs rapides inclus, Diffusion directe de la lumière par un diffuseur en PMMA en forme de U (15 mm de haut), Version ''jet black'' microprismatique. Segment équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 58 lm par W et un flux lumineux sortant de 1041 lm pour 18 W, en température de couleur 2700 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus. Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 1500 cd/m²), Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, Indice de protection IP20, classe de protection I. Raccordement électrique par 5 pôles utilisés, Largeur du profil 31 mm, sans embouts, Dimensions LxlxH : 992x31x050 mm, poids : 1.6 kg