Nvent Erico - CADDY Goujon d?ancrage, béton non fissuré, filetage M10, 70 mm - 402607

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
exécution ancre - filetage extérieur
dispositif de fixation - bout fileté
système à vis - autre
taille de fil (M..) - 10
longueur - 70 mm
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0784805050308
Réf. Sonepar
03058505030
Réf. Fournisseur
402607
Marque
Nvent Erico
exécution ancre:
filetage extérieur
dispositif de fixation:
bout fileté
système à vis:
autre
taille de fil (M..):
10
longueur:
70 mm
ancrage:
boulon d'ancrage à expansion
matériau de l'ancre:
acier
ancrage de qualité des matériaux:
8,8 (Stahl)
traitement de la surface de l'ancrage:
galvanisé/électrogalvanisé
matériau du manchon:
acier
qualité du matériel du manchon:
autre
traitement de la surface du manchon:
autre
avec col:
Non
type de filetage:
métrique
fixation par outil d'extension:
Non
diamètre d'alésage:
10 mm
profondeur min. de trou de foret:
70 mm
montage traversant:
Oui
intégration à fleur:
Non
montage à distance:
Non
profondeur d'ancrage effectif:
54 mm
épaisseur max. de serrage:
3 mm
Type de béton:
béton non fissuré
convient aux dalles creuses en beton:
Non
nombre d'écrous:
1
nombre de disques:
1
ininflammable:
Oui
classe de protection incendie selon EN 13501-2:
EI120
Les Atouts de la gamme:
Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.
Quelques mots du fabricant :
Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier
Un produit Nvent Erico
Découvrez toute la gamme Nvent Erico