fin de vie

Bailey - BEE Capsule JC GY6.35 12V 50W Clair 950lm 2000h 10x44mm Lampe halogène TBT - HY6012050

CopieCopie
Bailey - BEE Capsule JC GY6.35 12V 50W Clair 950lm 2000h 10x44mm Lampe halogène TBT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 50 W

  • Culot - GY6,35

  • flux lumineux de la source - 950 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681088067

Réf. Sonepar

03637108806

Réf. Fournisseur

HY6012050

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

50 W

Culot:

GY6,35

flux lumineux de la source:

950 lm

température de couleur:

3000 K

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

tension de lampe:

12...12 V

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

50 kWh

désignation de la lampe:

autre

courant nominal:

4167 mA

modèle:

clair

longueur totale:

44 mm

diamètre:

10 mm

classe d’efficience énergétique:

C

technique basse pression:

Oui

adapté à un four:

Non

hélice axiale:

Non

protection contre les UV:

Oui

technique infrarouge:

Non

xénon:

Non

BEE Capsule JC GY6.35 12V 50W Clair 950lm 2000h 10x44mm Lampe halogène basse tension

Les Atouts de l'article:

Lampe halogène avec une très large gamme d'applications.