🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Hager - witty prise 2P+T, IP55, M2+ saillie, 3,7kW, protections incl., pour véh. élec. - XEV080P

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de charge - 16 A

  • déverrouillage de secours en cas de panne de courant - Non

  • nombre max. de points de chargement commandables - 1

  • avec interface de communication - Non

  • largeur - 75 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3250617111751

Réf. Sonepar

05083711175

Réf. Fournisseur

XEV080P

Marque

Hager

courant de charge:

16 A

déverrouillage de secours en cas de panne de courant:

Non

nombre max. de points de chargement commandables:

1

avec interface de communication:

Non

largeur:

75 mm

hauteur:

75 mm

profondeur:

22.8 mm

tension nominale (Un):

250...250 V

La prise witty saillie cubyko grise IP55 est renforcée , elle permet la recharge d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable jusqu'à 3,7kW / 16A en fonction du chargeur du véhicule. Livrée avec protections

Les Atouts de l'article:

Pack tout en 1 : witty prise et sa protection différentielle. Délivre 16A si le câble de charge est adapté (pourvu d'un système de reconnaissance compatible avec la prise)

Les Atouts de la gamme:

La prise witty de chez Hager est une prise domestique renforcée destinée à la recharge des véhicules électriques.

Développée sur la base technique de l’appareillage étanche hager cubyko, la witty prise peut être installée en intérieur comme en extérieur, en saillie ou en encastré.
Elle affiche une solidité flatteuse et dispose des indices IP55 et IK07.

D’une puissance de 3,7kW (16A monophasé), cette prise 2P+T est idéale pour la recharge de vélos électriques, scooters électriques ainsi que pour les véhicules électriques disposant d’une petite batterie ou réalisant de petits trajets.

C’est la solution idéale pour débuter dans la e-mobilité !
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager