Poujoulat - MANCHETTE DROITE LG 300 0:180 - - 33180020/0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3417062763021
Réf. Sonepar
05690001281
Réf. Fournisseur
33180020/0
Marque
Poujoulat
Longueur 1 mètre
Les Atouts de l'article:
Manchette de raccordement entre l'appareil de chauffage et le conduit de cheminée (tradi ou métallique)Installation simple et rapide Rendement optimiséÉtanchéité parfaite Large choix d’accessoires
Les Atouts de la gamme:
Le système KITINOX permet de raccorder un foyer ouvert ou fermé dans tous types de montages, aussi bien pour des cheminées métalliques que maçonnées, en neuf comme en rénovation.Les conduits KITINOX permettent de régler le dévoiement sans découpe. Ils sont calibrés cône sur cône, ce qui assure une parfaite étanchéité du système de chauffage et optimise les performances des appareils. Soudé en continu, KITINOX est prévu pour résister aux très hautes températures dégagées par les foyers-inserts pour une sécurité optimale.
Les Atouts de l'article:
Manchette de raccordement entre l'appareil de chauffage et le conduit de cheminée (tradi ou métallique)Installation simple et rapide Rendement optimiséÉtanchéité parfaite Large choix d’accessoires
Les Atouts de la gamme:
Le système KITINOX permet de raccorder un foyer ouvert ou fermé dans tous types de montages, aussi bien pour des cheminées métalliques que maçonnées, en neuf comme en rénovation.Les conduits KITINOX permettent de régler le dévoiement sans découpe. Ils sont calibrés cône sur cône, ce qui assure une parfaite étanchéité du système de chauffage et optimise les performances des appareils. Soudé en continu, KITINOX est prévu pour résister aux très hautes températures dégagées par les foyers-inserts pour une sécurité optimale.