Poujoulat - EMBASE ARDOISE 43,74 a 57,74% - NOIR - 60% - 006 - 86060006/2

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3417062111365

Réf. Sonepar

05690211136

Réf. Fournisseur

86060006/2

Marque

Poujoulat

Embase d'étanchéité pour ardoises

Les Atouts de l'article:

Elle permet l'adaptation de toutes les sorties de toit Luminance carrée, Tradinov carrée et Tradinov US. Celle-ci s'accroche à l'aide du cadre de fixation pour éviter tout glissement. Elle s'adapte sur toutes les pentes des toits en ardoises. Il faut préciser à la commande :_ le matériau de couverture_ la pente de la toiture_ la couleur de la finition lisseLégère et économique Sans gros œuvre Entretien aisé Fabrication sur mesure

Les Atouts de la gamme:

La sortie de toit TRADINOV est un produit de référence sur le marché de la construction neuve. Cette gamme à l’aspect traditionnel équipe déjà plusieurs milliers de maisons en lotissement ou en individuel. Un classique.Simple et rapide à installer, elle s’adapte sur tous types de matériaux de couverture, quelle que soit la pente du toit. TRADINOV est compatible avec tous les conduits Cheminées Poujoulat. Autre avantage, la sortie de toit TRADINOV se pose à sec, sans travaux de gros œuvre et sans renfort de charpente. Elle assure un excellent tirage et optimise le fonctionnement de votre appareil de chauffage.