Poujoulat - REDUCTION CONIQUE 230I-... - Diametre 150 - 32230557/1

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3417062820182

Réf. Sonepar

05690282018

Réf. Fournisseur

32230557/1

Marque

Poujoulat

Raccord réduction conique sur conduit entre INOX GALVA et KITINOX, TUBAGE RIGIDE ou SOI, double paroi, Laine de roche, INOX-GALVA Poujoulat diam.230 Non peint

Les Atouts de l'article:

Le raccord haut sur conduit Poujoulat INOX GALVA assure la jonction entre le conduit isolé et le conduit de raccordement KITINOX, TUBAGE RIGIDE ou SOI.Légère Installation rapide Étanchéité parfaite

Les Atouts de la gamme:

Le conduit de fumée polycombustible isolé INOX-GALVA  est dix fois plus léger qu'un boisseau traditionnel. Il s'installe en neuf comme en rénovation à l’intérieur des bâtiments.Leur isolation maintient une température de fumée idéale et constante, et optimise les performances de l’appareil de chauffage pour un rendement optimal. Composée de 5 diamètres (150, 180, 200, 230,280), la gamme INOX-GALVA  couvre tous les besoins et s’intègre aisément dans les constructions à performance énergétique, y compris les constructions RT 2012.