fin de vie

Hikvision - Camera Turret Turbo HD TVI, ColorVu, 2.8 mm, 5MP - 300613800

HIKVISION FRANCE
CopieCopie
Hikvision - Camera Turret Turbo HD TVI, ColorVu, 2.8 mm, 5MP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - plafond

  • power over Ethernet - sans

  • taille de distance focale - 2.8...2.8 mm

  • lieu d'utilisation - extérieur

  • propriété du système d'image - couleur

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6941264012313

Réf. Sonepar

07807401231

Réf. Fournisseur

300613800

Marque

Hikvision

mode de pose:

plafond

power over Ethernet:

sans

taille de distance focale:

2.8...2.8 mm

lieu d'utilisation:

extérieur

propriété du système d'image:

couleur

couleur:

blanc

sans fil:

Non

nombre de mégapixels:

5

avec lentille:

Oui

avec lampe IR:

Non

portée d'infrarouge max.:

20 m

protection contre le vandalisme:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

sans

avec détecteur de mouvement vidéo:

Non

indice de protection (IP):

IP67

champ de vue horizontal:

99.7...99.7 °

champ de vue vertical:

72...72 °

consommation d'énergie:

3.5 W

diamètre:

109.82 mm

hauteur:

85.56 mm

protocole:

analogique

conforme au protocole ONVIF:

Non

Caméra Turret Analog HD TVI, ColorVu,