Atlantic Clim & Ventil - C 45 125 pe cr - coude a 45° en pe isole pour reseaux clip & go diamètre 125 - 423012

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - C 45 125 pe cr - coude a 45° en pe isole pour reseaux clip & go diamètre 125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • diamètre nominal du conduit - 125 mm

  • raccordement - autre

  • rayon du coude (nombre x d) - 45

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416084230122

Réf. Sonepar

00015423012

Réf. Fournisseur

423012

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

plastique

diamètre nominal du conduit:

125 mm

raccordement:

autre

rayon du coude (nombre x d):

45

C 45 125 pe cr - coude a 45° en pe isole pour reseaux clip & go diamètre 125 - réseaux clip & go pour vmc pavillonnaire en conduits semi-rigides plastiques

Les Atouts de la gamme:

Polyvalence et simplicité d'installation

L'intégration des réseaux Clip & Go est simplifiée et son installation est deux fois plus rapide qu'un réseau rigide.

Le système est adapté à la fois aux conduits circulaires et semi-circulaires.

Robustesse de l'installation

La résistance mécanique et l'étanchéité des réseaux Clip & Go est garantie grâce à ses joints d'étanchéité de classe D.

Qualité d'air optimale

Grâce à son intérieur lisse de qualité alimentaire et à son traitement antistatique et antibactérien, la qualité d'air est optimale en insufflation.