Chappee - Chauffe-eau thermodynamique sur Air Extrait TD 200 VMC - 7603141

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
capacité nominale - 214 l
indice de protection (IP) - IP21
type de réfrigérant - R134a
charge en fluide réfrigérant - 0.85 kg
indice de puissance selon EN 16147 (20 °C) - 3.36
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3661238583351
Réf. Sonepar
06892858335
Réf. Fournisseur
7603141
Marque
Chappee
capacité nominale:
214 l
indice de protection (IP):
IP21
type de réfrigérant:
R134a
charge en fluide réfrigérant:
0.85 kg
indice de puissance selon EN 16147 (20 °C):
3.36
hauteur:
1675 mm
largeur:
632 mm
profondeur:
667 mm
Les Atouts de la gamme:
EQUIPEMENT . Chauffe-eau thermodynamique 214 litres avec résistance d'appoint / secours intégré . Cuve en acier émaillée de 214 litres garantie 5 ans . Échangeur thermodynamique (Condenseur) plaqué sur l'extérieur de la cuve sans contact avec l'ECS . Isolation forte épaisseur sans CFC . Protection par anode à courant imposé . Pompe à chaleur intégrée à récupération d'énergie sur air extrait . Ventilateur d'extraction modulant . Tableau de commandes débrochable sans fil


