Pont de l’Ascension : toute commande passée après le 12 mai 20h sera livrée le lundi 18 mai (hors agence) ou le vendredi 15 mai (en agence). IDF et dpt 45 : pas d'impact.

Page d'accueil
fin de vie

Panasonic Clim - Unite int. Etherea Z XKE Blanc 5 kW - CS-Z50XKEW

PANASONIC MARKETING EUROPE
CopieCopie
Panasonic Clim - Unite int. Etherea Z XKE Blanc 5 kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • classe énergétique refroidissement - A+++

  • classe énergétique chauffage - A++

  • type de réfrigérant - R32

  • nombre de phases - 1

  • eER (refroidissement) - 3.68

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5025232941230

Réf. Sonepar

00066294123

Réf. Fournisseur

CS-Z50XKEW

Marque

Panasonic Clim

classe énergétique refroidissement:

A+++

classe énergétique chauffage:

A++

type de réfrigérant:

R32

nombre de phases:

1

eER (refroidissement):

3.68

cOP (chauffage):

4.14

SEER (refroidissement):

8.5

SCOP (chauffage):

4.8

consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge):

206 kWh

hauteur de l'unité intérieure:

295 mm

largeur de l'unité intérieure:

1040 mm

profondeur de l'unité intérieure:

244 mm

poids de l'unité intérieure:

12 kg

nombre de niveaux de soufflerie:

5

capacité de déshumidification:

2.8 l/h

Unité intérieure Gamme Etherea Z XKE Blanc Mat 5 kW

Les Atouts de l'article:

· Technologie nanoe™ X pour renforcer la protection 24h/24 et 7j/7· Nouveau design épuré et élégant, en blanc pur mat, gris argenté et graphite· SEER/SCOP améliorés pour atteindre une efficacité énergétique de premier ordre· Aerowings 2.0 pour un confort ultime· Nouvelle télécommande intuitive· Wi-Fi intégré de série pour une connectivité instantanée via l’application Comfort Cloud de Panasonic· Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa· Châssis et pièces conçus pour une installation plus facile