Schneider Electric - PrismaSeT G Active - Armoire connectee - L600 - IP30 - 27M - RAL9003 - LVS08202D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 600 mm
hauteur - 1530 mm
profondeur - 205 mm
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481053480
Réf. Sonepar
01887105348
Réf. Fournisseur
LVS08202D
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
600 mm
hauteur:
1530 mm
profondeur:
205 mm
numéro RAL:
9003
avec cadre/support de montage:
Non
nombre de portes:
0
nombre de serrures:
0
montage mural:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
à coupler/juxtaposer:
Oui
qualité du matériau:
autre
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
indice de protection (IP):
IP30
adapté à un montage extérieur:
Non
adapté à un montage métrique:
Oui
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
avec porte de ventilation:
Non
finition de la surface:
revêtu par poudre
avec porte arrière:
Non
encastrement mural:
Non
toit incliné:
Non
fixation sur mât:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Oui
indépendant:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Cette armoire au sol PrismaSeT G Active de 27 M verticaux, avec passerelle de communication, est utilisée pour une distribution électrique basse tension dans les bâtiments commerciaux. Elle est dotée d'une isolation électrique de classe I. L'armoire connectée est livrée à plat, à l'unité, dans un emballage individuel en carton. Une armoire connectée, posée au sol, pour une application tertiaire. Quelques minutes suffisent pour la connecter au cloud. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Une enveloppe de base avec indice de protection IP30 peut-être transformée en IP40 en ajoutant simplement une porte. Pour les chutes d'eau verticales, un auvent permet d'obtenir un IP41. L'IP43 sera obtenu en ajoutant un joint de porte.


