Schneider Electric - PrismaSeT P Active - Platine pour controle commande moteur fixe - 3M - L650 - 88102
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 150 mm
largeur - 575 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3303430881025
Réf. Sonepar
00003088102
Réf. Fournisseur
88102
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
150 mm
largeur:
575 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
PrismaSeT P Active - Platine pour contrôle commande moteur fixe - 3M - L650


