Schneider Electric - RESI9 XE - interrupteur différentiel - 2P - 63A - 30mA - Type Fsi - embrochable - R9ERF263

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - RESI9 XE - interrupteur différentiel - 2P - 63A - 30mA - Type Fsi - embrochable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles:

4

calibre/courant nominal assigné (In):

63 A
Voir les options disponibles25 A
Voir les options disponibles40 A

type de courant différentiel:

AC
Voir les options disponiblesA

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A

  • type de courant différentiel - AC

  • largeur en nombre de modules - 4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606489513733

Réf. Sonepar

01887951373

Réf. Fournisseur

R9ERF263

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

calibre/courant nominal assigné (In):

63 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.03 A

type de courant différentiel:

AC

largeur en nombre de modules:

4

tension assignée (Ue):

400 V

tension d'isolement assignée (Ui):

440 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

mode de pose:

rail DIN

sélectif:

Non

type retardé de courte durée:

Non

résistance de court-circuit (Icw):

3 kA

tenue au courant de choc:

0.25 kA

type de tension:

AC

avec dispositif de verrouillage:

Non

fréquence:

50 Hz

produits auxiliaires associables:

Non

indice de protection (IP):

IP20

profondeur d'encastrement:

44 mm

température ambiante en fonctionnement:

-25...40 °C

degré de pollution:

2

section de raccordement cable souple:

1...25 mm²

section de raccordement cable rigide:

1...35 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

4.4 W

numéro RAL (équivalent):

9003

RESI9 XE - interrupteur différentiel - 2P - 63A - 30mA - Type Fsi - 2 modules de 18 mm - embrochable

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

L'interrupteur différentiel Type Fsi protège les personnes contre les risques électriques. Il se place dans le tableau électrique entre le disjoncteur général et les disjoncteurs divisionnaires. Avec une alimentation par le haut, il n'y a qu'une seule référence de peigne vertical à commander séparément quelque soit le nombre de rangées du coffret. L'interrupteur différentiel de Type Fsi est préconisé pour protéger les charges critiques tels que le réfrigérateur, le congélateur, ainsi que les circuits extérieurs pour les isoler du reste de l'installation

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Produit de couleur blanche (RAL 9003) livré dans son emballage unitaire. Borne amont : bornes à cage pour câble de 35mm² rigide ou peignes verticaux.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de ce produit R9ERF263 répondent aux normes internationales et homologations telles que NF, EN/CEI 61008.

Le saviez-vous ?

Pour une protection de calibre supérieur, il existe des interrupteurs différentiels embrochables de calibre 25A, 40A, 63A. Un auxiliaire de signalisation (R9EXC) peut être ajouté à l'interrupteur différentiel afin de prévenir l'utilisateur en cas de coupure de l'alimentation.



Les Atouts de la gamme:

Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée. Nos produits embrochables sont la référence pour les installations électriques en neuf/rénovation. Avec cette solution, l’installation du coffret électrique est simplifiée et apporte une sérénité dans la tenue des connexions dans le temps. La gamme Resi9 XE a le produit ou l’accessoire qui répond à votre besoin. Nos produits connectés sont compatibles et vous apportent également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.



Quelques mots du fabricant :

  • Alimentation par le haut
  • Encombrement limité
  • Raccordement adapté aux peignes verticaux