Schneider Electric - Wiser - passerelle Wifi - zigbee pour tous les appareils du systeme Wiser - CCTFR6310
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
modèle - interface multiple
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
protocole - TCP/IP
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481451385
Réf. Sonepar
01887145138
Réf. Fournisseur
CCTFR6310
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
saillie
modèle:
interface multiple
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
protocole:
TCP/IP
possibilité de mise à jour:
Oui
visualisation:
Non
serveur Web:
Non
tension de fonctionnement:
230...230 V
indice de protection (IP):
IP30
avec affichage LED:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
système de bus LON:
Non
protection contre le démontage:
Non
interface radio:
Oui
interface IR:
Non
système de bus radio:
Oui
système de bus Powernet:
Non
type de tension:
AC
Les Atouts de l'article:
La gamme Wiser regroupe des équipements qui permettent de commander et programmer à distance le système de chauffage Wiser est compatible avec la plupart des sources de chaleur : chaudière à fioul / gaz / bois, radiateurs électriques... Le pilotage se fait en local ou à distance via un thermostat sans fil, un assistant vocal ou un smartphone avec l'app Wiser Home. La passerelle Wifi se connecte à la box internet et les équipements Wiser - elle assure une liaison sans fil de longue portée (jusqu'à 30m en champs ouvert) Elle s'utilise dans les installations équipées de radiateurs électriques ou d'une chaudière qui n'est pas pilotée par le système Elle permet de commander et de programmer l'installation de chauffage à la voix si l'utilisateur dispose d'un assistant vocal ou depuis son smartphone










