Spit - Cloueur gaz Paslode IM90Xi - 019710
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de coups par charge de batterie - 13000
nombre de coups par charge de gaz - 1250
énergie d'impact - 105 J
format de pile - lithium-ion
capacité du chargeur - 47
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439510197103
Réf. Sonepar
00051019710
Réf. Fournisseur
019710
Marque
Spit
nombre de coups par charge de batterie:
13000
nombre de coups par charge de gaz:
1250
énergie d'impact:
105 J
format de pile:
lithium-ion
capacité du chargeur:
47
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):
135 dB(C)
niveau de puissance acoustique:
108 dB(A)
vibration selon ISO 86621:
3.9 m/s²
poids:
3.6 kg
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: 100% autonome : jusqu'à 5 toits avec 1 charge de batterieRapide & efficace sans fatigue : jusqu’à 3 tonnes de moins à soulever par toit grâce à un outil léger et équilibréCloueur polyvalent et gamme de consommables la plus complète du marché : Couvrez toutes les applications sur chantier charpente, couverture, MOB et aussi bardages, tuiles aciers, coffrage, plancherPas d'arrêt sur les chantiers : une technologie fiable et éprouvée depuis plus de 30 ansPar tous les temps : performant de -15°C à +49°CJamais à court de batterie ou de gaz : témoins lumineux de charge de la batterie et du niveau de gazDescription produit: Cloueur autonome de structure sur bois, clous 34° en bande papier 50 à 90 mmApplications: Charpente bois / Ossature boisAssemblage de fermettesContreventementLiteauxVoligesPanneaux de couvertureBardagePose de montantsLames de plancherPanneauxTerrasse boisCoffrageAngle d'inclinaison de l'assemblage: 34 °Autonomie cartouche de gaz: 1250 (-5°C) tirsCadence maximale de tir (tirs/Sec): 2-3 fixation(s)Cadence maximale de tir (tirs/heure): 1000 fixation(s)Cadence maximale de tir (tirs/jour): 4000 fixation(s)Capacité batterie: 2.1 AhCapacité magasin: 47 fixation(s)Effort de mise en appui: 6 KgNiveau de pression acoustique (EN 12549) LpA: 95 dB(A)Niveau sonore (EN 12549) Lwa: 108 dB(A)Nombre de fixation par recharge batterie: 13000 tirsPic de pression acoustique (EN 12549) LpCpeak: 135 dB(C)Plage de diamètre fixation: 2,5 - 3,1 mmPoids (Kg) (Selon norme EPTA): 3.6 KgPoids de la batterie: 0.125 KgPuissance batterie: 16 W/hPuissance: 105 JQuantité de batterie par kit: 1 piècesTemps de charge batterie: 90 min.Température de fonctionnement: -15°C...+49 °CTempérature maximale de fonctionnement: 49 °CTempérature minimale de fonctionnement: -15 °CVibration 3 axes (EN ISO 8662-11) ahv: 3.9 m/s2
Quelques mots du fabricant :
Le cloueur autonome multi-applications le plus fiable, ergonomique et performant du marché, pour les charpentiers et couvreurs

Un produit Spit
Découvrez toute la gamme Spit


