fin de vie

Radson - INTEGRA E-FLOW 22 600 2100 - EIN226002100R

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - INTEGRA E-FLOW 22 600 2100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • type - 22

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 2100 mm

  • profondeur - 106 mm

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438257684584

Réf. Sonepar

03100768458

Réf. Fournisseur

EIN226002100R

Marque

Radson

matériau:

acier

type:

22

hauteur:

600 mm

longueur:

2100 mm

profondeur:

106 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3847 W

couleur:

blanc

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:

2165 W

structure de surface du panneau frontal:

profilé

panneau frontal aquifère:

Oui

numéro RAL:

9016

degré de brillance:

brillant

pattes soudées:

Oui

rabattable:

Non

dimension du filetage (en pouces):

12/34

raccordement fileté:

filetage intérieur/ filetage extérieur

adapté aux locaux humides:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Oui

avec revêtement latéral:

Oui

avec revêtement supérieur:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Oui

avec robinet de distribution:

Oui

avec consoles murales:

Oui

avec plot de remplissage:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

Radiateur eau chaude E-FLOW Type 22, horizontal blanc, hauteur 600mm , largeur 2100mm, puissance 3847 W