Schneider Electric - Linergy FM - Répartiteur 1/2 rangée - 4P 160A - (Multiclip) - LVS04018

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Linergy FM - Répartiteur 1/2 rangée - 4P 160A - (Multiclip)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • section de conducteur - 10 mm²

  • avec capot plombable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

Linergy

EAN

3606481870841

Réf. Sonepar

01887187084

Réf. Fournisseur

LVS04018

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

section de conducteur:

10 mm²

avec capot plombable:

Non

Linergy FM - Répartiteur 1/2 rangée à connexion rapide - encliquetable rail DIN - 12 modules - 4P - 160A-alim. directe max 50mm² / distribution bornes à ressort max. 10mm²- Gris RAL7016-NF EN 61439-1-2/IEC 60947-7-1-compatible PrismaSeT G/P

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce répartiteur de rangée permet de distribuer l'énergie sur les disjoncteurs de départ. Il s'installe sur un rail DIN, dans PrismaSeT G ou P.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Ce produit se clipse directement sur le rail DIN Son installation est donc simple et rapide.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Ce répartiteur répond à la norme NF EN 61439 sur les ensembles d'appareillage à basse tension.

Le saviez-vous ?

Il peut fonctionner avec les disjoncteurs Acti9.



Les Atouts de la gamme:

Linergy jeu de barres propose des systèmes de jeux de barres en cuivre ou en aluminium, permettant une distribution électrique jusqu'à 3200 A, adaptés aux installations verticales, horizontales et multi-étages.



Quelques mots du fabricant :

  • Connexion rapide
  • Distribution sur des rangées complètes de dispositifs modulaires
  • Bornes isolées pour câbles d'alimentation/départ
  • Courant nominal pour le bloc de distribution 4P 80A
  • Flexibilité totale pour les utilisateurs externes