Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
couleur
largeur
hauteur
matériau
profondeur
longueur
modèle
type de connecteur raccordement 1
type de connecteur raccordement 2
nombre d'unités en hauteur (HE)
numéro RAL
catégorie
couleur de gaine
Baies, coffrets et tableaux de communication
6360 produits
couleur: gris
type de câble: S/FTP
catégorie: 6
longueur: 4 m
type de fibre: multimode 50/125
nombre de fibres: 2
longueur: 10 m
type de câble: U/UTP
catégorie: 6A (IEC)
longueur: 3 m
Copie
Copie
nombre max. E/S analogiques adressables: 0
nombre max. E/S numériques adressables: 0
type d'interface: autre
largeur: 483 mm
hauteur: 44 mm
adapté à la largeur de boîtier: 0 mm
niveau de montage: avant et arrière
largeur: 800 mm
hauteur: 2053 mm
Copie
Copie
niveau de montage: frontal
largeur: 600 mm
hauteur: 1245 mm
type de connecteur: RJ45 8(8)
catégorie: 6A (IEC)
direction de sortie: droit
niveau de montage: avant et arrière
largeur: 800 mm
hauteur: 800 mm
type de montage en saillie: intégré
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 380...480 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz: 380...480 V
courant nominal: 16 A
nombre de prises avec contact de terre: 0
Avec dispositif on/off: Non
protection contre les surtensions: Non
couleur: gris
niveau de montage: avant et arrière
largeur: 800 mm
hauteur: 2053 mm
matériau: autre
couleur: noir
type d'accessoire/pièce détachée: autre
matériau: acier
largeur: 1000 mm
largeur: 483 mm
hauteur: 48 mm
adapté à la largeur de boîtier: 0 mm