Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
couleur
largeur
hauteur
matériau
profondeur
longueur
modèle
type de connecteur raccordement 1
type de connecteur raccordement 2
nombre d'unités en hauteur (HE)
numéro RAL
catégorie
capacité de charge max.
Baies, coffrets et tableaux de communication
6344 produits
courant nominal: 16 A
Copie
Copie
finition raccordement 1: prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1: autre
finition raccordement 2: prise (mâle)
Copie
Copie
niveau de montage: avant et arrière
largeur: 800 mm
hauteur: 1340 mm
type de construction: appareil de table (à poser)
nombre de ports USB-A: 7
nombre de ports USB-B: 0
type d'accessoire/pièce détachée: autre
matériau: acier
largeur: 1000 mm
largeur: 483 mm
hauteur: 48 mm
adapté à la largeur de boîtier: 0 mm
Copie
Copie
type de connecteur: 2x RJ45 8(8)
catégorie: 6A (IEC)
couleur: blanc
niveau de montage: avant et arrière
largeur: 600 mm
hauteur: 1342 mm
niveau de montage: avant et arrière
largeur: 800 mm
hauteur: 2053 mm
longueur: 1.8 m
nombre de pôles raccordement 1: 24
type de connecteur raccordement 1: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
accessoire: Non
pièce détachée: Non
nombre de jacks/coupleurs: 0
adapté au nombre de jacks/coupleurs: 12
type de connecteur: RJ45 8(8)
niveau de montage: avant et arrière
largeur: 800 mm
hauteur: 2053 mm
courant nominal: 16 A
niveau de montage: avant et arrière
modèle: autre
finition de la barre profilée: en forme de L
nombre de prises avec contact de terre: 0
Avec dispositif on/off: Non
protection contre les surtensions: Non
Copie
Copie
émetteur: Oui
récepteur: Oui
couverture: 80 m
nombre de prises avec contact de terre: 30
nombre de raccordements USB: 31
Avec dispositif on/off: Oui
type de câble: S/FTP
catégorie: 6
longueur: 4 m